€ 7,36/ stukexcl. btw
€ 8,91incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK300 |
Asdiameter | 32 mm |
Uitwendige diameter | 36 mm |
Breedte | 6.3 mm |
Moment | 131 Nm |
Axiale asbelasting | 8.24 kN |
Aandraaimoment | 0 Nm |
Zelfcentrerend | Nee |
Koppelbereik | Laag |
Naafdruk | 115 N/mm² |
d | 32 mm |
D | 36 mm |
d1 | 32.2 mm |
D1 | 35.8 mm |
B | 6.3 mm |
L1 | 5.3 mm |