Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement niet zelfcentrerend TLK300 30 X 35

  • ERIKS:1029154
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Niet zelfcentrerend
Laag koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 6-600 mm diameter
Opslaan in lijst

€ 7,51/ stukexcl. btw

€ 9,09incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK300
Asdiameter
30 mm
Uitwendige diameter
35 mm
Breedte
6.3 mm
Moment
91 Nm
Axiale asbelasting
6.08 kN
Aandraaimoment
0 Nm
Zelfcentrerend
Nee
Koppelbereik
Laag
Naafdruk
85 N/mm²
d
30 mm
D
35 mm
d1
30.2 mm
D1
34.8 mm
B
6.3 mm
L1
5.3 mm