€ 7,19/ stukexcl. btw
€ 8,70incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK300 |
Asdiameter | 28 mm |
Uitwendige diameter | 32 mm |
Breedte | 6.3 mm |
Moment | 88 Nm |
Axiale asbelasting | 6.33 kN |
Aandraaimoment | 0 Nm |
Zelfcentrerend | Nee |
Koppelbereik | Laag |
Naafdruk | 100 N/mm² |
d | 28 mm |
D | 32 mm |
d1 | 28.2 mm |
D1 | 31.8 mm |
B | 6.3 mm |
L1 | 5.3 mm |