Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement niet zelfcentrerend TLK300 25 X 30

  • ERIKS:1029152
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Niet zelfcentrerend
Laag koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 6-600 mm diameter
Opslaan in lijst

€ 7,06/ stukexcl. btw

€ 8,54incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK300
Asdiameter
25 mm
Uitwendige diameter
30 mm
Breedte
6.3 mm
Moment
72 Nm
Axiale asbelasting
5.77 kN
Aandraaimoment
0 Nm
Zelfcentrerend
Nee
Koppelbereik
Laag
Naafdruk
95 N/mm²
d
25 mm
D
30 mm
d1
25.2 mm
D1
29.8 mm
B
6.3 mm
L1
5.3 mm