Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement niet zelfcentrerend TLK300 24 X 28

  • ERIKS:1029151
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Niet zelfcentrerend
Laag koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 6-600 mm diameter
Opslaan in lijst

€ 6,96/ stukexcl. btw

€ 8,42incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK300
Asdiameter
24 mm
Uitwendige diameter
28 mm
Breedte
6.3 mm
Moment
73 Nm
Axiale asbelasting
6.13 kN
Aandraaimoment
0 Nm
Zelfcentrerend
Nee
Koppelbereik
Laag
Naafdruk
110 N/mm²
d
24 mm
D
28 mm
d1
24.2 mm
D1
27.8 mm
B
6.3 mm
L1
5.3 mm