€ 6,83/ stukexcl. btw
€ 8,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK300 |
Asdiameter | 22 mm |
Uitwendige diameter | 26 mm |
Breedte | 6.3 mm |
Moment | 66 Nm |
Axiale asbelasting | 6 kN |
Aandraaimoment | 0 Nm |
Zelfcentrerend | Nee |
Koppelbereik | Laag |
Naafdruk | 115 N/mm² |
d | 22 mm |
D | 26 mm |
d1 | 22.2 mm |
D1 | 25.8 mm |
B | 6.3 mm |
L1 | 5.3 mm |