€ 6,65/ stukexcl. btw
€ 8,05incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK300 |
Asdiameter | 20 mm |
Uitwendige diameter | 25 mm |
Breedte | 6.3 mm |
Moment | 53 Nm |
Axiale asbelasting | 5.33 kN |
Aandraaimoment | 0 Nm |
Zelfcentrerend | Nee |
Koppelbereik | Laag |
Naafdruk | 105 N/mm² |
d | 20 mm |
D | 25 mm |
d1 | 20.2 mm |
D1 | 24.8 mm |
B | 6.3 mm |
L1 | 5.3 mm |