Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement niet zelfcentrerend TLK300 19 X 24

  • ERIKS:1029148
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Niet zelfcentrerend
Laag koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 6-600 mm diameter
Opslaan in lijst

€ 6,61/ stukexcl. btw

€ 8,00incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 06/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK300
Asdiameter
19 mm
Uitwendige diameter
24 mm
Breedte
6.3 mm
Moment
49 Nm
Axiale asbelasting
5.22 kN
Aandraaimoment
0 Nm
Zelfcentrerend
Nee
Koppelbereik
Laag
Naafdruk
110 N/mm²
d
19 mm
D
24 mm
d1
19.2 mm
D1
23.8 mm
B
6.3 mm
L1
5.3 mm