Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement niet zelfcentrerend TLK300 18 X 22

  • ERIKS:1029147
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Niet zelfcentrerend
Laag koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 6-600 mm diameter
Opslaan in lijst

€ 6,55/ stukexcl. btw

€ 7,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK300
Asdiameter
18 mm
Uitwendige diameter
22 mm
Breedte
6.3 mm
Moment
32 Nm
Axiale asbelasting
3.61 kN
Aandraaimoment
0 Nm
Zelfcentrerend
Nee
Koppelbereik
Laag
Naafdruk
80 N/mm²
d
18 mm
D
22 mm
d1
18.1 mm
D1
21.9 mm
B
6.3 mm
L1
5.3 mm