Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement niet zelfcentrerend TLK300 17 X 21

  • ERIKS:11605020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Niet zelfcentrerend
Laag koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 6-600 mm diameter
Opslaan in lijst

€ 6,68/ stukexcl. btw

€ 8,08incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK300
Asdiameter
17 mm
Uitwendige diameter
21 mm
Breedte
6.3 mm
Moment
30 Nm
Axiale asbelasting
3.51 kN
Aandraaimoment
0 Nm
Zelfcentrerend
Nee
Koppelbereik
Laag
Naafdruk
85 N/mm²
d
17 mm
D
21 mm
d1
17.1 mm
D1
20.9 mm
B
6.3 mm
L1
5.3 mm