Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement niet zelfcentrerend TLK300 16 X 20

  • ERIKS:1029145
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Niet zelfcentrerend
Laag koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 6-600 mm diameter
Opslaan in lijst

€ 6,43/ stukexcl. btw

€ 7,78incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK300
Asdiameter
16 mm
Uitwendige diameter
20 mm
Breedte
6.3 mm
Moment
27 Nm
Axiale asbelasting
3.42 kN
Aandraaimoment
0 Nm
Zelfcentrerend
Nee
Koppelbereik
Laag
Naafdruk
85 N/mm²
d
16 mm
D
20 mm
d1
16.1 mm
D1
19.9 mm
B
6.3 mm
L1
5.3 mm