€ 8,47/ stukexcl. btw
€ 10,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK300 |
Asdiameter | 15 mm |
Uitwendige diameter | 19 mm |
Breedte | 6.3 mm |
Moment | 24 Nm |
Axiale asbelasting | 3.24 kN |
Aandraaimoment | 0 Nm |
Zelfcentrerend | Nee |
Koppelbereik | Laag |
Naafdruk | 85 N/mm² |
d | 15 mm |
D | 19 mm |
d1 | 15.1 mm |
D1 | 18.9 mm |
B | 6.3 mm |
L1 | 5.3 mm |