€ 73,67/ stukexcl. btw
€ 89,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK300 |
Asdiameter | 140 mm |
Uitwendige diameter | 158 mm |
Breedte | 28 mm |
Moment | 11000 Nm |
Axiale asbelasting | 158.5 kN |
Zelfcentrerend | Nee |
Koppelbereik | Laag |
Naafdruk | 105 N/mm² |
d | 140 mm |
D | 158 mm |
B | 28 mm |
L1 | 25.3 mm |