€ 8,41/ stukexcl. btw
€ 10,18incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
Verwachte leverdatum - 06/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK300 |
Asdiameter | 14 mm |
Uitwendige diameter | 18 mm |
Breedte | 6.3 mm |
Moment | 22 Nm |
Axiale asbelasting | 3.18 kN |
Aandraaimoment | 0 Nm |
Zelfcentrerend | Nee |
Koppelbereik | Laag |
Naafdruk | 90 N/mm² |
d | 14 mm |
D | 18 mm |
d1 | 14.1 mm |
D1 | 17.9 mm |
B | 6.3 mm |
L1 | 5.3 mm |