€ 8,18/ stukexcl. btw
€ 9,90incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
Verwachte leverdatum - 06/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK300 |
Asdiameter | 12 mm |
Uitwendige diameter | 15 mm |
Breedte | 4.5 mm |
Moment | 11 Nm |
Axiale asbelasting | 1.91 kN |
Aandraaimoment | 0 Nm |
Zelfcentrerend | Nee |
Koppelbereik | Laag |
Naafdruk | 90 N/mm² |
d | 12 mm |
D | 15 mm |
d1 | 12.1 mm |
D1 | 14.9 mm |
B | 4.5 mm |
L1 | 3.7 mm |