€ 47,91/ stukexcl. btw
€ 57,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK300 |
Asdiameter | 100 mm |
Uitwendige diameter | 114 mm |
Breedte | 21 mm |
Moment | 4200 Nm |
Axiale asbelasting | 84 kN |
Zelfcentrerend | Nee |
Koppelbereik | Laag |
Naafdruk | 105 N/mm² |
d | 100 mm |
D | 114 mm |
B | 21 mm |
L1 | 18.7 mm |