Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement niet zelfcentrerend TLK200 95 X 135

  • ERIKS:1029075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Niet zelfcentrerend
Medium koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 20-900 mm diameter
Snelle demontage
Opslaan in lijst

€ 95,38/ stukexcl. btw

€ 115,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK200
Asdiameter
95 mm
Uitwendige diameter
135 mm
Breedte
38 mm
Moment
11600 Nm
Axiale asbelasting
201 kN
Type bevestigingsschroeven
18 x M10
Aandraaimoment
83 Nm
Zelfcentrerend
Nee
Koppelbereik
Middel
Naafdruk
200 N/mm²
d
95 mm
D
135 mm
B
38 mm
L1
24 mm
L2
28 mm