Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement niet zelfcentrerend TLK200 85 X 125

  • ERIKS:1029073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Niet zelfcentrerend
Medium koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 20-900 mm diameter
Snelle demontage
Opslaan in lijst

€ 76,40/ stukexcl. btw

€ 92,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK200
Asdiameter
85 mm
Uitwendige diameter
125 mm
Breedte
38 mm
Moment
9290 Nm
Axiale asbelasting
180 kN
Type bevestigingsschroeven
16 x M10
Aandraaimoment
83 Nm
Zelfcentrerend
Nee
Koppelbereik
Middel
Naafdruk
195 N/mm²
d
85 mm
D
125 mm
B
38 mm
L1
24 mm
L2
28 mm