€ 58,58/ stukexcl. btw
€ 70,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK200 |
Asdiameter | 75 mm |
Uitwendige diameter | 115 mm |
Breedte | 38 mm |
Moment | 7170 Nm |
Axiale asbelasting | 159 kN |
Type bevestigingsschroeven | 14 x M10 |
Aandraaimoment | 83 Nm |
Zelfcentrerend | Nee |
Koppelbereik | Middel |
Naafdruk | 185 N/mm² |
d | 75 mm |
D | 115 mm |
B | 38 mm |
L1 | 24 mm |
L2 | 28 mm |