Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement niet zelfcentrerend TLK200 65 X 95

  • ERIKS:1029069
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Niet zelfcentrerend
Medium koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 20-900 mm diameter
Snelle demontage
Opslaan in lijst

€ 44,09/ stukexcl. btw

€ 53,35incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK200
Asdiameter
65 mm
Uitwendige diameter
95 mm
Breedte
32 mm
Moment
4470 Nm
Axiale asbelasting
116 kN
Type bevestigingsschroeven
16 x M8
Aandraaimoment
41 Nm
Zelfcentrerend
Nee
Koppelbereik
Middel
Naafdruk
190 N/mm²
d
65 mm
D
95 mm
B
32 mm
L1
20 mm
L2
24 mm