€ 38,02/ stukexcl. btw
€ 46,00incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK200 |
Asdiameter | 60 mm |
Uitwendige diameter | 90 mm |
Breedte | 32 mm |
Moment | 3610 Nm |
Axiale asbelasting | 102 kN |
Type bevestigingsschroeven | 14 x M8 |
Aandraaimoment | 41 Nm |
Zelfcentrerend | Nee |
Koppelbereik | Middel |
Naafdruk | 180 N/mm² |
d | 60 mm |
D | 90 mm |
B | 32 mm |
L1 | 20 mm |
L2 | 24 mm |