Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement niet zelfcentrerend TLK200 55 X 85

  • ERIKS:1029067
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Niet zelfcentrerend
Medium koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 20-900 mm diameter
Snelle demontage
Opslaan in lijst

€ 32,83/ stukexcl. btw

€ 39,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK200
Asdiameter
55 mm
Uitwendige diameter
85 mm
Breedte
32 mm
Moment
3310 Nm
Axiale asbelasting
102 kN
Type bevestigingsschroeven
14 x M8
Aandraaimoment
41 Nm
Zelfcentrerend
Nee
Koppelbereik
Middel
Naafdruk
190 N/mm²
d
55 mm
D
85 mm
B
32 mm
L1
20 mm
L2
24 mm