€ 33,09/ stukexcl. btw
€ 40,04incl. btw
43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK200 |
Asdiameter | 50 mm |
Uitwendige diameter | 80 mm |
Breedte | 32 mm |
Moment | 2580 Nm |
Axiale asbelasting | 88 kN |
Type bevestigingsschroeven | 12 x M8 |
Aandraaimoment | 41 Nm |
Zelfcentrerend | Nee |
Koppelbereik | Middel |
Naafdruk | 170 N/mm² |
d | 50 mm |
D | 80 mm |
B | 32 mm |
L1 | 20 mm |
L2 | 24 mm |