Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement niet zelfcentrerend TLK200 48 X 80

  • ERIKS:1029065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Niet zelfcentrerend
Medium koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 20-900 mm diameter
Snelle demontage
Opslaan in lijst

€ 32,06/ stukexcl. btw

€ 38,79incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK200
Asdiameter
48 mm
Uitwendige diameter
80 mm
Breedte
32 mm
Moment
2480 Nm
Axiale asbelasting
88 kN
Type bevestigingsschroeven
12 x M8
Aandraaimoment
41 Nm
Zelfcentrerend
Nee
Koppelbereik
Middel
Naafdruk
170 N/mm²
d
48 mm
D
80 mm
B
32 mm
L1
20 mm
L2
24 mm