€ 32,13/ stukexcl. btw
€ 38,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK200 |
Asdiameter | 45 mm |
Uitwendige diameter | 75 mm |
Breedte | 32 mm |
Moment | 2320 Nm |
Axiale asbelasting | 89 kN |
Type bevestigingsschroeven | 12 x M8 |
Aandraaimoment | 41 Nm |
Zelfcentrerend | Nee |
Koppelbereik | Middel |
Naafdruk | 185 N/mm² |
d | 45 mm |
D | 75 mm |
B | 32 mm |
L1 | 20 mm |
L2 | 24 mm |