Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement niet zelfcentrerend TLK200 42 X 75

  • ERIKS:1029063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Niet zelfcentrerend
Medium koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 20-900 mm diameter
Snelle demontage
Opslaan in lijst

€ 29,90/ stukexcl. btw

€ 36,18incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK200
Asdiameter
42 mm
Uitwendige diameter
75 mm
Breedte
32 mm
Moment
2170 Nm
Axiale asbelasting
89 kN
Type bevestigingsschroeven
12 x M8
Aandraaimoment
41 Nm
Zelfcentrerend
Nee
Koppelbereik
Middel
Naafdruk
185 N/mm²
d
42 mm
D
75 mm
B
32 mm
L1
20 mm
L2
24 mm