€ 27,79/ stukexcl. btw
€ 33,63incl. btw
54 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK200 |
Asdiameter | 40 mm |
Uitwendige diameter | 65 mm |
Breedte | 26 mm |
Moment | 1300 Nm |
Axiale asbelasting | 56 kN |
Type bevestigingsschroeven | 14 x M6 |
Aandraaimoment | 17 Nm |
Zelfcentrerend | Nee |
Koppelbereik | Middel |
Naafdruk | 155 N/mm² |
d | 40 mm |
D | 65 mm |
B | 26 mm |
L1 | 17 mm |
L2 | 20 mm |