Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement niet zelfcentrerend TLK200 38 X 65

  • ERIKS:1029061
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Niet zelfcentrerend
Medium koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 20-900 mm diameter
Snelle demontage
Opslaan in lijst

€ 26,92/ stukexcl. btw

€ 32,57incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK200
Asdiameter
38 mm
Uitwendige diameter
65 mm
Breedte
26 mm
Moment
1230 Nm
Axiale asbelasting
57 kN
Type bevestigingsschroeven
14 x M6
Aandraaimoment
17 Nm
Zelfcentrerend
Nee
Koppelbereik
Middel
Naafdruk
155 N/mm²
d
38 mm
D
65 mm
B
26 mm
L1
17 mm
L2
20 mm