€ 23,29/ stukexcl. btw
€ 28,18incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK200 |
Asdiameter | 30 mm |
Uitwendige diameter | 55 mm |
Breedte | 26 mm |
Moment | 690 Nm |
Axiale asbelasting | 41 kN |
Type bevestigingsschroeven | 10 x M6 |
Aandraaimoment | 17 Nm |
Zelfcentrerend | Nee |
Koppelbereik | Middel |
Naafdruk | 130 N/mm² |
d | 30 mm |
D | 55 mm |
B | 26 mm |
L1 | 17 mm |
L2 | 20 mm |