Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement niet zelfcentrerend TLK200 28 X 55

  • ERIKS:1029057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Niet zelfcentrerend
Medium koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 20-900 mm diameter
Snelle demontage
Opslaan in lijst

€ 22,43/ stukexcl. btw

€ 27,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK200
Asdiameter
28 mm
Uitwendige diameter
55 mm
Breedte
26 mm
Moment
650 Nm
Axiale asbelasting
41 kN
Type bevestigingsschroeven
10 x M6
Aandraaimoment
17 Nm
Zelfcentrerend
Nee
Koppelbereik
Middel
Naafdruk
130 N/mm²
d
28 mm
D
55 mm
B
26 mm
L1
17 mm
L2
20 mm