Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement niet zelfcentrerend TLK200 24 X 50

  • ERIKS:1029055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Niet zelfcentrerend
Medium koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 20-900 mm diameter
Snelle demontage
Opslaan in lijst

€ 22,20/ stukexcl. btw

€ 26,86incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK200
Asdiameter
24 mm
Uitwendige diameter
50 mm
Breedte
26 mm
Moment
440 Nm
Axiale asbelasting
33 kN
Type bevestigingsschroeven
8 x M6
Aandraaimoment
17 Nm
Zelfcentrerend
Nee
Koppelbereik
Middel
Naafdruk
115 N/mm²
d
24 mm
D
50 mm
B
26 mm
L1
17 mm
L2
20 mm