€ 22,14/ stukexcl. btw
€ 26,79incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK200 |
Asdiameter | 22 mm |
Uitwendige diameter | 47 mm |
Breedte | 26 mm |
Moment | 410 Nm |
Axiale asbelasting | 33 kN |
Type bevestigingsschroeven | 8 x M6 |
Aandraaimoment | 17 Nm |
Zelfcentrerend | Nee |
Koppelbereik | Middel |
Naafdruk | 125 N/mm² |
d | 22 mm |
D | 47 mm |
B | 26 mm |
L1 | 17 mm |
L2 | 20 mm |