Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement niet zelfcentrerend TLK200 20 X 47

  • ERIKS:1029053
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Niet zelfcentrerend
Medium koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 20-900 mm diameter
Snelle demontage
Opslaan in lijst

€ 22,63/ stukexcl. btw

€ 27,38incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK200
Asdiameter
20 mm
Uitwendige diameter
47 mm
Breedte
26 mm
Moment
370 Nm
Axiale asbelasting
33 kN
Type bevestigingsschroeven
8 x M6
Aandraaimoment
17 Nm
Zelfcentrerend
Nee
Koppelbereik
Middel
Naafdruk
125 N/mm²
d
20 mm
D
47 mm
B
26 mm
L1
17 mm
L2
20 mm