€ 136,30/ stukexcl. btw
€ 164,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK200 |
Asdiameter | 100 mm |
Uitwendige diameter | 145 mm |
Breedte | 45 mm |
Moment | 13900 Nm |
Axiale asbelasting | 227 kN |
Type bevestigingsschroeven | 14 x M12 |
Aandraaimoment | 145 Nm |
Zelfcentrerend | Nee |
Koppelbereik | Middel |
Naafdruk | 195 N/mm² |
d | 100 mm |
D | 145 mm |
B | 45 mm |
L1 | 26 mm |
L2 | 33 mm |