Eriks
TOKU

TOKU Stiftslijper recht 33000 Rpm MG-OC

  • ERIKS:23177441
  • Fabrikant:8717981064724
Image 1
Deze stiftslijper van Yokota wordt gebruikt met slijpstenen en frezen met 6mm opname.Toepassingsgebied: Nabewerking gietdelen etcetera.Kenmerken: * Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd * Compact en licht van gewicht * Laag vibratieniveau
Opslaan in lijst

€ 503,00/ stukexcl. btw

€ 608,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOKU
Toerental
33000 tr/min
Spantangdiameter
6 mm
Aansluiting inlaat
1/4
Diameter luchttoevoer
6.5 mm
Geluidsniveau
78 dB
Trillingen
3 m/s²
Vermogen
0.13 kW