€ 327,00/ stukexcl. btw
€ 395,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOKU |
Toerental | 25000 tr/min |
Spantangdiameter | 6 mm |
Aansluiting inlaat | 1/4 |
Diameter luchttoevoer | 6.5 mm |
Geluidsniveau | 78 dB |
Trillingen | 5 m/s² |
Vermogen | 0.3 kW |