Eriks
TOKU

TOKU Stiftslijper recht 23000 Rpm

  • ERIKS:23177379
  • Fabrikant:8717981000128
Image 1
Deze stiftslijper van Toku wordt gebruikt met slijpstenen en frezen met 6mm opname.Toepassingsgebied: Nabewerking gietdelen etcetera.Kenmerken: * Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd * Compact en licht van gewicht * laag vibratieniveau
Opslaan in lijst

€ 161,00/ stukexcl. btw

€ 194,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOKU
Toerental
23000 tr/min
Spantangdiameter
6 mm
Aansluiting inlaat
1/4
Diameter luchttoevoer
6.5 mm
Geluidsniveau
81 dB
Trillingen
2.3 m/s²
Vermogen
0.38 kW