Eriks
TOKU

TOKU Stiftslijper haaks 20000 Rpm

  • ERIKS:23177389
  • Fabrikant:8717981012442
Image 1
Deze haakse stiftslijper van Toku wordt gebruikt met slijpstenen en frezen met 6mm opname.Toepassingsgebied: Nabewerking gietdelen etcetera.Kenmerken: * Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd * Compact en licht van gewicht * Laag vibratieniveau
Opslaan in lijst

€ 242,00/ stukexcl. btw

€ 292,82incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOKU
Toerental
20000 tr/min
Spantangdiameter
6 mm
Aansluiting inlaat
1/4
Diameter luchttoevoer
6.5 mm
Geluidsniveau
85 dB
Trillingen
2 m/s²
Vermogen
0.2 kW