Eriks
TOKU

TOKU Slijpmachine haaks 125 mmx22 mm

  • ERIKS:23177454
  • Fabrikant:8717981000616
Image 1
Deze haakse persluchtslijper van Toku wordt gebruikt voor doorslijpen en vlakslijpen.
De speciale zij-handgreep is vibratiegedempt.
De slijper wordt geleverd met geintegreerde regulateur voor maximale veiligheid en het juiste toerental voor een optimale werking.
Kenmerken: * Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd * Compact en licht van gewicht * Voor doorslijpen en vlakslijpen *
Luchtuitlaat geluidgedempt * Laag vibratieniveau * M14 spindel
Opslaan in lijst

€ 486,00/ stukexcl. btw

€ 588,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOKU
Toerental
12000 tr/min
Aansluiting inlaat
3/8
Diameter luchttoevoer
10 mm
Geluidsniveau
83 dB
Trillingen
2.7 m/s²
Diameter kap
125 mm
Vermogen
0.67 kW