Eriks
TOKU

TOKU Slijpmachine haaks 100 mmx16 mm

  • ERIKS:23896754
  • Fabrikant:8717981031177
Image 1
Deze haakse persluchtslijper van Toku wordt gebruikt voor doorslijpen en vlakslijpen.
De speciale zij-handgreep is vibratiegedempt.
De slijper wordt geleverd met geintegreerde regulateur voor maximale veiligheid en het juiste toerental voor een optimale werking.
Kenmerken: * Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd * Compact en licht van gewicht * Voor doorslijpen en vlakslijpen * Luchtuitlaat
geluidgedempt * Laag vibratieniveau * Metrische spindel
Opslaan in lijst

€ 448,00/ stukexcl. btw

€ 542,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOKU
Toerental
13000 tr/min
Aansluiting inlaat
3/8
Diameter luchttoevoer
10 mm
Geluidsniveau
83 dB
Trillingen
2.6 m/s²
Diameter kap
100 mm
Vermogen
0.67 kW