Eriks
TOKU

TOKU Slagmoersleutel 3/8" MI-12

  • ERIKS:23177410
  • Fabrikant:8717981000142
Image 1
Deze slagmoersleutel van Toku heeft uitstekende gewicht/kracht verhoudingen.
De MI-12 is ontwikkeld voor montage- en demontage toepassingen.
Het Twin Hammer slagmechanisme geeft een hoge energie per slag en is daarom geschikt voor zware toepassingen.
De energie wordt direct doorgestuurd naar het aandrijfvierkant voor maximaal vermogen en minimaal onderhoud.
De machine is geschikt voor industrieel gebruik.
Kenmerken: * Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd * Compact en licht van gewicht * Slagmechanisme Twin Hammer * Kracht instelbaar,
4 standen * Luchtuitlaat door de in rubber gevatte handgreep, geluidgedempt
Opslaan in lijst

€ 323,00/ stukexcl. btw

€ 390,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOKU
Aansluiting
3/8
Aansluiting inlaat
1/4
Toerental
9,500 tr/min
Moment
160 Nm
Diameter luchttoevoer
6.5 mm
Geluidsniveau
82 dB
Trillingen
9.9 m/s²