Eriks
TOKU

TOKU Slagmoersleutel 1" MI-3800PLR

  • ERIKS:11929734
  • Fabrikant:8717981127221
Image 1
Deze industrieele slagmoersleutel van Toku heeft een uitstekende staat van dienst.
De MI-3800PLR is ontwikkeld voor montage- en demontage toepassingen.
Het gesloten hamermechanisme is haast onverwoestbaar en daarom geschikt voor zware toepassingen.
De energie wordt direct doorgestuurd naar het aandrijfvierkant voor maximaal vermogen en minimaal onderhoud.
De machine is geschikt voor industrieel gebruik.
Kenmerken: * Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd * Compact en licht van gewicht * Kracht instelbaar, 4 standen * Lange as
Opslaan in lijst

€ 1.232,00/ stukexcl. btw

€ 1.490,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOKU
Aansluiting
1
Aansluiting inlaat
1/2
Toerental
4,500 tr/min
Moment
2000 Nm
Diameter luchttoevoer
13 mm
Geluidsniveau
84 dB
Trillingen
8 m/s²