Eriks
TOKU

TOKU Hakhamer TFC-257H recht

  • ERIKS:11929900
  • Fabrikant:8717981189489
Image 1
De TFC-257H is door de lange slag en de hoge slagenergie uitermate geschikt voor het uithakken van voegen, maar kan ook ingezet worden voor het nabewerken van lasnaden en voor lichte metaalbewerking.Kenmerken: * Eenvoudig te bedienen beitelhouder * Hoge slagkracht * Hoge levensduur * Recht model
Opslaan in lijst

€ 609,00/ stukexcl. btw

€ 736,89incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOKU
Aansluiting inlaat
1/4
Diameter luchttoevoer
10 mm
Slag
34
Geluidsniveau
92 dB
Trillingen
14 m/s²
Gewicht
1.7 g
Max. energie enkele slag
7.9 J
Aantal slagen
4000