Eriks
TOGNELLA

TOGNELLA 2-Weg volumeregelaar met terugslagklep FT277/5 14

  • ERIKS:1011255
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- 2 weg instelbare drukgecompenseerde volumeregelaar FT270/5 en FT277/5.
- Leidingbouwmontage.
- Staal.
Opslaan in lijst

€ 346,50/ stukexcl. btw

€ 419,27incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOGNELLA
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
Met terugslagklep
Type afstelling
Knop
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
320 bar
Max. oliestroom
65 l/min
Materiaal
Staal
Aansluitingen
1/4" BSP