Eriks
TOGNELLA

TOGNELLA 2-Weg volumeregelaar met terugslagklep FT277/5 12

  • ERIKS:874566
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- 2 weg instelbare drukgecompenseerde volumeregelaar FT270/5 en FT277/5.
- Leidingbouwmontage.
- Staal.
Opslaan in lijst

€ 530,50/ stukexcl. btw

€ 641,91incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOGNELLA
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
Met terugslagklep
Type afstelling
Knop
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
320 bar
Max. oliestroom
25 l/min
Materiaal
Staal
Aansluitingen
1/2" BSP