Eriks
TOGNELLA

TOGNELLA 2-Weg volumeregelaar FT277/2 14

  • ERIKS:854395
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- 2 weg instelbare drukgecompenseerde volumeregelaar FT270/2 en FT277/2.
- Leidingbouwmontage.
- Staal.
Opslaan in lijst

€ 290,00/ stukexcl. btw

€ 350,90incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOGNELLA
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
Zonder terugslagklep
Type afstelling
Knop
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
320 bar
Max. oliestroom
18 l/min
Materiaal
Staal
Aansluitingen
1/4" BSP