Eriks
TODO

TODO Tank unit 5431C-1107 aluminium binnendraad 3"

  • ERIKS:11008909
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dry-Break snelkoppeling met BSP-binnendraad voor het (ont)koppelen van slangverbindingen waarbij geen medium verloren mag gaan (TÜV-goedgekeurd). Verkrijgbaar in aluminium (AL), brons (GM), roestvrij staal (SS) en Hastelloy. Desgewenst bouwen wij een selectiesysteem in of brengen positiesignalering aan. Max. werkdruk: 10 bar. Voor meer informatie raadpleeg onze productspecialisten of vraag onze uitgebreide slangkoppelingen boek aan.
Opslaan in lijst

€ 391,60/ stukexcl. btw

€ 473,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TODO
Materiaal
Aluminium
Code
5431C-1107
Maximale werkdruk
10 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3"
Type slangkoppeling 2
Dry-Break
Type aansluiting 2
Tank unit
Maat aansluiting 2
105 mm
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling