Eriks
TODO

TODO Tank unit 4942A-4423 RVS binnendraad 1"

  • ERIKS:11110256
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dry-Break snelkoppeling met BSPP-binnendraad voor het (ont)koppelen van slangverbindingen waarbij geen medium verloren mag gaan (TÜV-goedgekeurd). Verkrijgbaar in aluminium (AL), roestvrij staal (SS) en Hastelloy. Desgewenst bouwen wij een selectiesysteem in of brengen positiesignalering aan. Max. werkdruk: 10 bar. Voor meer informatie raadpleeg onze productspecialisten of vraag onze uitgebreide slangkoppelingen boek aan.
Opslaan in lijst

€ 737,55/ stukexcl. btw

€ 892,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TODO
Materiaal
AISI 316L
Code
4942A-4423
Maximale werkdruk
25 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1"
Type slangkoppeling 2
Dry-Break
Type aansluiting 2
Tank unit
Maat aansluiting 2
56 mm
Materiaal afdichting 2
FFKM Chemraz® 505
Type component
Snelkoppeling