€ 565,95/ stukexcl. btw
€ 684,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TODO |
Materiaal | AISI 316L |
Code | 4942-4407 |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1" |
Type slangkoppeling 2 | Dry-Break |
Type aansluiting 2 | Tank unit |
Maat aansluiting 2 | 56 mm |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |