Eriks
TODO

TODO Hose Unit TODO 9200F-4454 RVS binnendraad 2"

  • ERIKS:11055132
Image 1
Dry-Break snelkoppeling met BSP-binnendraad voor het (ont)koppelen van slangverbindingen waarbij geen medium verloren mag gaan (TÜV-goedgekeurd). Verkrijgbaar in aluminium (AL), brons (GM), roestvrij staal (SS) en Hastelloy. Desgewenst bouwen wij een selectiesysteem in of brengen positiesignalering aan. Max. werkdruk: 10 bar. Voor meer informatie raadpleeg onze productspecialisten of vraag onze uitgebreide slangkoppelingen boek aan.
Opslaan in lijst

€ 2.432,65/ stukexcl. btw

€ 2.943,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TODO
Materiaal
AISI 316L
Code
9200F-4454
Maximale werkdruk
25 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
2"
Type slangkoppeling 2
Dry-Break
Type aansluiting 2
Hose unit
Maat aansluiting 2
70 mm
Materiaal afdichting 2
FFKM Kalrez® 1050LF
Type component
Snelkoppeling